Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente 4

N.º do artigo: 660032 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 961 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 4 mm
Espessura da lâmina a 0,8 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 195 mm
Ponta da lâmina negro
Perfil de saída Destornillador ranura
Modelo da haste redondo
Capa de impacto no
Material Acero al cromo-vanadio
Material do punho Haptoprene de 2 componentes
Superfície niquelado y cromado
Sextavado de acionamento no
lâmina contínua no
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 660032 4
EAN/GTIN 4067263013457
Número do fabricante 660032 4

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente ergonómico , com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves.

Aplicación:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta