{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 10 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 180 mm | |
comprimento total | 300 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | no | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material do punho | Haptoprene de 2 componentes | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Sextavado de acionamento | sí | |
lâmina contínua | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660032 10 | |
EAN/GTIN | 4067263013495 | |
Número do fabricante | 660032 10 |