Suporte de chave de parafusos dinamométrica 500

N.º do artigo: 659991 500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 500 cNm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±6 %
Série Dinaplus
Comprimento total L 131,4 mm
Faixa de binário 60 cNm - 500 cNm
Faixa de binário 0,6 Nm - 5 Nm
Sinalização de ativação háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação lâmina intercambiável
Tecnologia de medição mecânico
Binário definido de forma fixa sim
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação predefinido
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação predefinido
Tipo de produto Chave de parafusos dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659991 500
EAN/GTIN 2050001922328
Número do fabricante 26000

Descrição

Idóneo para:

Pontas intercambiáveis para Torx® n.º 659995 e Torx Plus® n.º 659996, bem como conjunto n.º 659990.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta