{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Série | Dinaplus | |
Faixa de binário | 0,6 Nm - 5 Nm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | lâmina intercambiável | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659990 15 | |
EAN/GTIN | 2050001890184 | |
Número do fabricante | PKITDP00000 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de chaves de parafusos dinamométricas “Dinaplus” 15
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
430,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
190,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX®; Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS® |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | háptico |
Método de medição | Binário | Binário |
Ajuste do valor de libertação | predefinido | predefinido |
Feedback | acionador | acionador |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | predefinido |