{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 50 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ± 6 % | |
Alojamento de pontas | D 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 126 mm | |
Faixa de binário | 10 cNm - 50 cNm | |
Faixa de binário | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 1 cNm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | háptico; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Binário definido de forma fixa | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 71 g | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659956 50 | |
EAN/GTIN | 7610733291670 | |
Número do fabricante | 8316.M 10-50 CNM |