Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de bits D 6,3 200

N.º do artigo: 659956 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
144 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±6
  • Alojamento de pontas: D 6,3
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 200 cNm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±6 %
Alojamento de pontas D 6,3
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 144 mm
Faixa de binário 40 cNm - 200 cNm
Faixa de binário 0,4 Nm - 2 Nm
Divisão da escala 1 traço = 5 cNm
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação Alojamento de bits 1/4 polegadas
Tecnologia de medição mecânico
Binário definido de forma fixa não
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 113 g
Tipo de produto Chave de parafusos dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659956 200
EAN/GTIN 7610733291687
Número do fabricante 8317.M 0,4-2,0 NM

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente com revestimento de elastómero delicado para a pele permite a transmissão do binário necessário sem problemas, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos pode ser ouvida e sentida e está imediatamente pronta a ser utilizada novamente. O binário de libertação é superior ao binário de aperto (proteção contra sobrecarga).
Suporte para pontas com íman para o alojamento de pontas C 6,3.
Defina o binário pretendido utilizando um botão na extremidade do manípulo. A posição de bloqueio impede um ajuste indesejado. Escala de micrómetro de fácil leitura, protegida de contaminação.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta