Chave de parafusos dinamométrica sem escala 34

N.º do artigo: 659934 34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±6
  • Alojamento de pontas: D 6,3; F 6,3
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 7400 pre-set, 89 mm
binário máximo 34 cNm
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±6 %
Alojamento de pontas D 6,3; F 6,3
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Comprimento total L 133 mm
binário definido 0,1 Nm
Faixa de binário 10 cNm - 34 cNm
Faixa de binário 0,1 Nm - 0,34 Nm
Sinalização de ativação acústica; háptico
Princípio de libertação Activación mecánica de recorrido corto
Forma de ligação Asiento para puntas, 1/4 pulgada
Tecnologia de medição mecánico
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Feedback activadora
Leitura comutável cNm
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação preajustado
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 122 g
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659934 34
EAN/GTIN 4013288179395
Número do fabricante 05074790001

Descrição

Ejecución:

Pega Kraftformpara transmissão sem esforço dos binários necessários. Com suporte de troca rápida Rapidaptor para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.
Ajuste do binário utilizando um comprovador dinamométrico (n.º 654300654460) e uma chave de caixa sextavada SW7 (ou SW10 no tam. 600). As chaves de parafusos estão definidas de fábrica para o valor de binário mais comumente necessário.

Función:

Quando o binário definido é atingido, a chave de parafusos pode ser ouvida e sentida. O binário de libertação é ilimitado.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.
Porta-pontas de roda livre Rapidaptor disponível na nossa eShop (tam. 675035 6.3F).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta