{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 7400 pre-set, 105 mm | |
binário máximo | 300 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 155 mm | |
binário definido | 1,2 Nm | |
Faixa de binário | 120 cNm - 300 cNm | |
Faixa de binário | 1,2 Nm - 3 Nm | |
1 rotação (360°) corresponde | 20 cNm | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | cNm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 180 g | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659934 300 | |
EAN/GTIN | 4013288102928 | |
Número do fabricante | 05074716001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos dinamométrica sem escala 300
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
67,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
101,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | Aperto à direita e à esquerda |
Dados protocoláveis | no | não |
binário máximo | 300 cNm | 300 cNm |
Método de medição | Par de giro | Binário |
Forma de ligação | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | Alojamento de bits 1/4 polegadas |
Ajuste do valor de libertação | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | com escala de ajuste |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | preajustado | ajustável |