{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | TorqueVario®-S | |
binário máximo | 60 cNm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±10 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | TorqueVario® | |
Comprimento total L | 127 mm | |
Faixa de binário | 10 cNm - 60 cNm | |
Faixa de binário | 0,1 Nm - 0,6 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | lâmina intercambiável | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Binário definido de forma fixa | não | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 150 g | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659930 60 | |
EAN/GTIN | 4010995268886 | |
Número do fabricante | 26888 |