Chave de torque TorqueVario® 200

N.º do artigo: 659930 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
126 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±6
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 200 cNm
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±6 %
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Série TorqueVario®-S
Comprimento total L 131 mm
Faixa de binário 50 cNm - 200 cNm
Faixa de binário 0,5 Nm - 2 Nm
Divisão da escala 1 traço = 0,1 Nm
30 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação acústica; háptico
Princípio de libertação Activación mecánica de recorrido corto
Forma de ligação cuchilla intercambiable
Tecnologia de medição mecánico
Binário definido de forma fixa no
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação con escala regulable
Feedback activadora
Leitura comutável Nm
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 200 g
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 659930 200
EAN/GTIN 4010995264628
Número do fabricante 26462

Descrição

Ejecución:

Apresentação numérica do valor do binário através da escala da janela (40 a 50 valores individuais, dependendo da gama de binário). Binário variável com ferramenta de ajuste do regulador de binário (incluída na distribuição). Quando o valor de binário definido é atingido, a chave de parafusos pode ser ouvida e sentida e está imediatamente pronta a ser utilizada novamente.
Precisão ±6 %.

Aplicación:

Para aparafusamento controlado com um binário especificado, em combinação com uma ponta intercambiável Wiha Torque n.º 659932659946.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.
Ferramenta de ajuste para tam. 60; 700: n.º 659931 tam. 1 e para tam. 1400: N.º 659931 tam. 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta