{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | DigiTorque V2 | |
binário máximo | 200 cNm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 126 mm | |
Faixa de binário | 40 cNm - 200 cNm | |
Faixa de binário | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Resolução | 2 cNm | |
pontas intercambiáveis adequadas | 6 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamento mecânico por fricção | |
Forma de ligação | lâmina intercambiável | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | cNm; lbfin | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 97 g | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659912 200 | |
EAN/GTIN | 7610733288908 | |
Número do fabricante | 9320.A 40-200 cNm |