{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | DigiTorque V2 | |
binário máximo | 500 cNm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 126 mm | |
Faixa de binário | 100 cNm - 500 cNm | |
Faixa de binário | 1 Nm - 5 Nm | |
Resolução | 5 cNm | |
pontas intercambiáveis adequadas | 6 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamento mecânico por fricção | |
Forma de ligação | lâmina intercambiável | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 101 g | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 659912 500 | |
EAN/GTIN | 7610733288915 | |
Número do fabricante | 9320.A 1.0-5.0 Nm |