Ferramenta de encaixe com roquete para pontas 5/16

N.º do artigo: 657940 5/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alojamento de bits Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Largura b 29 mm
Altura h 17,9 mm
Série 725B
Capacidade de carga contínua 40 Nm
Número de dentes 30
Calibre de pontas S 28 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Alojamento de pontas 5/16 polegada
Material Chrome-Alloy-Steel
Roquete reversível sim
Ferramenta com função de roquete sim
Tipo de produto Ferramenta de encaixe com roquete para pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657940 5/16
EAN/GTIN 4018754154715
Número do fabricante 58255005

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
O roquete pode ser alternado para rotação no sentido horário e no sentido anti-horário.

Aplicación:

Para o alojamento de pontas com haste sextavada conforme DIN ISO 1173, C 8 e E 8 (5/16 polegadas).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!
A capacidade de carga das ferramentas de inserção é limitada de acordo com a largura da chave e pode ser menor do que a capacidade das chaves dinamométricas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta