Ferramenta de encaixe com roquete para pontas 1/4

N.º do artigo: 657940 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
197 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alojamento de bits Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Largura b 22 mm
Altura h 13,6 mm
Série 725B
Capacidade de carga contínua 40 Nm
Número de dentes 22
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Alojamento de pontas 1/4 polegada
Material Chrome-Alloy-Steel
Roquete reversível sim
Ferramenta com função de roquete sim
Tipo de produto Ferramenta de encaixe com roquete para pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657940 1/4
EAN/GTIN 4018754140794
Número do fabricante 58255004

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
O roquete pode ser alternado para rotação no sentido horário e no sentido anti-horário.

Aplicación:

Para o alojamento de pontas com haste sextavada conforme DIN ISO 1173, C 6,3 e E 6,3 (1/4 polegadas).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!
A capacidade de carga das ferramentas de inserção é limitada de acordo com a largura da chave e pode ser menor do que a capacidade das chaves dinamométricas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Ferramenta de encaixe com roquete para pontas  1/4

Ferramenta de encaixe com roquete para pontas 1/4

sob pedido
Em stock
197 peças em stock
67,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 674 peças em stock
45,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento de pontas 1/4 polegada 1/4 polegada
Largura b 22 mm 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm 9×12 mm
Material Chrome-Alloy-Steel Aço cromo-vanádio
Número de dentes 22 60
Ferramenta com função de roquete sim sim
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe Ferramenta de encaixe

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta