{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Série | 733/10 | |
Largura b | 26 mm | |
Altura h | 12 mm | |
Tamanho da chave | 13 mm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Função de roquete | não | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de anillo |
Número do artigo | 657910 1-13 | |
EAN/GTIN | 4018754034383 | |
Número do fabricante | 58231013 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe Open-Ring 1-13
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
36,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
27,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Haste de encaixar | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altura h | 12 mm | 12 mm |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (protegido contra descasque) |
Função de roquete | não | não |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Ferramenta de encaixe |