Ferramenta de encaixe Open-Ring 1-12

N.º do artigo: 657910 1-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-tamanho de chave Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Herramienta insertable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Herramienta insertable
Série 733/10
Largura b 24,5 mm
Altura h 12 mm
Tamanho da chave 12 mm
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Material Acero Alloy al cromo
Superfície cromado (resistente al desprendimiento)
Função de roquete não
Tipo de produto Herramienta insertable de anillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657910 1-12
EAN/GTIN 4018754034376
Número do fabricante 58231012

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

A capacidade de carga das ferramentas de inserção é limitada de acordo com a largura da chave e pode ser menor do que a capacidade das chaves dinamométricas.
Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta