{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 50 mm | |
Altura h | 11 mm | |
Tamanho da chave | 21 mm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de boca |
Número do artigo | 657800 2-21 | |
EAN/GTIN | 4018754033997 | |
Número do fabricante | 58214021 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe de boca 2-21
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
43,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
32,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 50 mm | 45,2 mm |
Altura h | 11 mm | 11 mm |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm |
Calibre de pontas S | 25 mm | 25 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Herramienta insertable |