{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Largura b | 22 mm | |
Altura h | 5 mm | |
Tamanho da chave | 8 mm | |
Série | 731/10 | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado (protegido contra descasque) | |
Tipo de produto | Ferramenta de encaixe de boca |
Número do artigo | 657800 1-8 | |
EAN/GTIN | 4018754033805 | |
Número do fabricante | 58211008 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ferramenta de encaixe de boca 1-8
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
33,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
24,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 22 mm | 22 mm |
Altura h | 5 mm | 5,7 mm |
Superfície | cromado (protegido contra descasque) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Tamanho da chave | 8 mm | 8 mm |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | Herramienta insertable |
Tipo de produto | Ferramenta de encaixe de boca | Herramienta insertable de boca |