{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 35 mm | |
Altura h | 8 mm | |
Tamanho da chave | 14 mm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de boca |
Número do artigo | 657800 2-14 | |
EAN/GTIN | 4018754033935 | |
Número do fabricante | 58214014 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe de boca 2-14
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
36,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
27,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 35 mm | 31,1 mm |
Haste de encaixar | 14×18 mm | 14×18 mm |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm |
Calibre de pontas S | 25 mm | 25 mm |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de produto | Herramienta insertable de boca | Herramienta insertable de boca |