{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Largura b | 38 mm | |
Altura h | 8,5 mm | |
Tamanho da chave | 16 mm | |
Série | 731/10 | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de produto | Herramienta insertable de boca |
Número do artigo | 657800 1-16 | |
EAN/GTIN | 4018754033881 | |
Número do fabricante | 58211016 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe de boca 1-16
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
31,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
24,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 38 mm | 36 mm |
Haste de encaixar | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altura h | 8,5 mm | 7,7 mm |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Tamanho da chave | 16 mm | 16 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Herramienta insertable |