{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 5 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | Slipper | |
Comprimento total L | 204 mm | |
Faixa de binário | 1 Nm - 5 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,05 Nm | |
Peso | 235 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | sí | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 135 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 136,5 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657762 5 | |
EAN/GTIN | 4045197891617 | |
Número do fabricante | 657762 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave dinamométrica “Slipper” com escala 5
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
304,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
238,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
178,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
291,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha |
Peso | 235 g | 290 g | 220 g | 190 g |
binário máximo | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Feedback | activadora | activadora | activadora | activadora |
Tipo de produto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |