{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Largura b | 20 mm | |
Altura h | 14 mm | |
Capacidade de carga contínua | 100 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Tipo de produto | Herramienta insertable cuadrangular |
Número do artigo | 657700 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034475 | |
Número do fabricante | 58240010 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ferramenta de encaixe quadrada 1-1/2
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
33,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
25,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 20 mm | 23 mm |
Capacidade de carga contínua | 100 Nm | 135 Nm |
Haste de encaixar | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altura h | 14 mm | 15 mm |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de produto | Herramienta insertable cuadrangular | Herramienta insertable cuadrangular |