{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Largura b | 43 mm | |
Altura h | 26 mm | |
Capacidade de carga contínua | 300 Nm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Número de dentes | 60 | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657600 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034536 | |
Número do fabricante | 58250020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Roquete de encaixe reversível 2-1/2
sob pedido
Em stock
835 peças em stock
80,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 154 peças em stock
83,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
487 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Largura b | 43 mm | 39 mm | 43 mm |
Capacidade de carga contínua | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Haste de encaixar | 14×18 mm | 14×18 mm | 14×18 mm |
Calibre de pontas S | 25 mm | 34 mm | 25 mm |
Número de dentes | 60 | 48 | 52 |
Tipo de produto | Carraca | Carraca | Roquete |