{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Largura b | 24 mm | |
Altura h | 13,8 mm | |
Série | 735 | |
Capacidade de carga contínua | 42 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Número de dentes | 60 | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657600 1-1/4F | |
EAN/GTIN | 4018754334735 | |
Número do fabricante | 58250004 |