{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Largura b | 22 mm | |
Altura h | 13,8 mm | |
Capacidade de carga contínua | 40 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Número de dentes | 22 | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657600 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754140787 | |
Número do fabricante | 58254004 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roquete de encaixe reversível 1-1/4
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
68,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
642 peças em stock
72,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
767 peças em stock
44,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Largura b | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Capacidade de carga contínua | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Haste de encaixar | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | 21 mm | 17,5 mm |
Número de dentes | 22 | 48 | 52 |
Tipo de produto | Carraca | Carraca | Roquete |