{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Largura b | 29 mm | |
Altura h | 14,5 mm | |
Série | 725QR | |
Capacidade de carga contínua | 100 Nm | |
Calibre de pontas S | 28 mm | |
Número de dentes | 30 | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | sim | |
Tipo de produto | Roquete |
Número do artigo | 657590 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754139620 | |
Número do fabricante | 58253010 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Roquete de encaixe reversível com ejetor QuickRelease 1-1/2
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
96,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
469 peças em stock
77,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
291 peças em stock
54,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Largura b | 29 mm | 32 mm | 35 mm |
Altura h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Roquete com extrator | sim | sim | não |
Roquete reversível | sim | sim | sim |
Calibre de pontas S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Número de dentes | 30 | 48 | 52 |