Aparelho base chave dinamométrica 100

N.º do artigo: 657410 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 55,93 € /pçs.
  • 160,29 € /pçs.
  • 55,93 € /pçs.
  • 236,34 € /pçs.
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±4
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 100 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±4 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Série MANOSKOP® 755
Comprimento total L 318 mm
Faixa de binário 20 Nm - 100 Nm
Faixa de binário 15 lbfft - 74 lbfft
Peso 640 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação sem escala de ajuste (exige comprovador)
Feedback acionador
Leitura comutável Nm; lbfft
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação predefinido
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 289 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 306,5 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657410 100
EAN/GTIN 4018754031627
Número do fabricante 50010010

Descrição

Ejecución:

Chave dinamométrica de braço único sem escala de ajuste. Ajuste da chave através de um comprovador de chaves dinamométricas. Aperto à esquerda mudando as ferramentas de inserção.
Sem ferramenta de inserção (modelo básico); ver n.º 657582657590 para ferramentas de inserção adequadas.

Función:

Quando o valor de binário definido é atingido, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e fica imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Aplicación:

Para aperto controlado dos parafusos ao binário pré-definido durante o trabalho em série.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Aparelho base chave dinamométrica  100

Aparelho base chave dinamométrica 100

sob pedido
Em stock
121 peças em stock
161,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
102,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
127,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Dados protocoláveis não não não
Peso 640 g 1.000 g 450 g
binário máximo 100 Nm 100 Nm 100 Nm
Precisão de medição do binário ±4 % ±3 % ±2 %
Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) Quadrado de acionamento (roquete) para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto ativação mecânica de curso curto ativação mecânica de curso curto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta