{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 12,5 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Série | MANOSKOP® 755R/1 | |
Comprimento total L | 174 mm | |
Faixa de binário | 1,5 Nm - 12,5 Nm | |
Faixa de binário | 1 lbfft - 9 lbfft | |
Peso | 340 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Função de articulação | não | |
Função deslizante | não | |
QuickRelease/função de troca rápida | não | |
Ponteiro de arraste | não | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | sem escala de ajuste (exige comprovador) | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 124 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657300 12,5 | |
EAN/GTIN | 4018754096268 | |
Número do fabricante | 50100001 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |