{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 300 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Série | MANOSKOP® 755 | |
Comprimento total L | 656 mm | |
Faixa de binário | 60 Nm - 300 Nm | |
Faixa de binário | 40 lbfft - 220 lbfft | |
Peso | 1.512 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | no | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 587 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 612 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657300 300 | |
EAN/GTIN | 2050001017253 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica sem escala 300
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
248,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
137,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | acústica; háptico |
Comprimento total L | 656 mm | 587 mm |
Precisão de medição do binário | ±4 % | ±3 % |
Método de medição | Par de giro | Par de giro |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | preajustado | preajustado |