{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 800 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 721Nf | |
Comprimento total L | 1.051 mm | |
Largura da cabeça b | 76 mm | |
Altura da cabeça h | 42 mm | |
Faixa de binário | 160 Nm - 800 Nm | |
Faixa de binário | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 20 Nm | |
Peso | 6.380 g | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 938 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657220 800 | |
EAN/GTIN | 4018754031979 | |
Número do fabricante | 50200081 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave dinamométrica standard MANOSKOP® 721 com roquete 800
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
1 207,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
915,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
826,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
611,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | acústica; háptico | sonoro; háptico | sonoro; háptico |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | Quadrado de acionamento (roquete) |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | ativação mecânica de curso curto | ativação mecânica de curso curto |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | con escala regulable | com escala de ajuste | com escala de ajuste |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | regulable | ajustável | ajustável |