{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 40 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 730 Quick | |
Faixa de binário | 8 Nm - 40 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 1 Nm | |
Peso | 400 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Função de articulação | não | |
Função deslizante | não | |
QuickRelease/função de troca rápida | não | |
Ponteiro de arraste | não | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 218 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 235,5 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657105 40L | |
EAN/GTIN | 2050002047181 |