{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 20 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | MANOSKOP® 730 Quick | |
Faixa de binário | 4 Nm - 20 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,5 Nm | |
Peso | 320 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Função de articulação | no | |
Função deslizante | no | |
QuickRelease/função de troca rápida | no | |
Ponteiro de arraste | no | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 174 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 191,5 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657105 20L | |
EAN/GTIN | 2050002047174 |