Chave dinamométrica QuickSelect sem ferramenta de encaixe 400

N.º do artigo: 657094 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 66,46 € /pçs.
  • 160,29 € /pçs.
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±3
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 400 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±3 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Série MANOSKOP® 730N
Comprimento total L 607 mm
Faixa de binário 80 Nm - 400 Nm
Faixa de binário 60 lbfft - 300 lbfft
Divisão da escala 1 traço = 2 Nm
Peso 1.655 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 25 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 14×18 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm; lbfft
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 564 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 589 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657094 400
EAN/GTIN 4018754139552
Número do fabricante 50181040

Descrição

Ejecución:

Chave dinamométrica de braço único, robusta e compacta, pré-ajustável de acordo com a escala e auto-desbloqueável. A precisão mantém-se ao longo de dezenas de milhares de fatos, uma vez que o material de alta qualidade é usado para todas as peças de desgaste e a haste de flexão só é sujeita a uma carga curta durante o trabalho. Caixa e punho de tubo retangular resistente. As escalas podem ser reajustadas. Aperto à esquerda mudando as ferramentas de inserção.
Sem ferramenta de inserção (modelo básico); ferramentas de inserção adequadas n.º 657582 a 657950.
Unidades de medida: Nm, lbfft.

Ventaja:

  • Pega ergonómica de 2 K, resistente a líquidos agressivos, como combustíveis, Skydrol, etc.
  • Escala de ajuste protegida de contaminação e danos por janelas de visualização.
  • Ajuste rápido, preciso e seguro: Puxe o botão de controlo, defina o valor pretendido, rodando-o e fixe-o pressionando-o. Fácil movimento do botão de controlo, uma vez que nenhuma força de mola tem de ser ultrapassada.

Función:

Se o valor definido for atingido quando a chave é utilizada, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e está imediatamente pronta para ser novamente utilizada.

Aplicación:

Uma vez que binário pode ser mudado muito rapidamente, ideal para reparações e pequenas séries.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta