{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 650 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 730N | |
Comprimento total L | 890 mm | |
Faixa de binário | 130 Nm - 650 Nm | |
Faixa de binário | 100 lbfft - 480 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 2,5 Nm | |
Peso | 3.231 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 848 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 873 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657094 650 | |
EAN/GTIN | 4018754163991 | |
Número do fabricante | 50181065 |