{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 700 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 1.260 mm | |
Faixa de binário | 140 Nm - 700 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 10 Nm | |
Peso | 5.500 g | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | visual | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | Ponteiro de arraste | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 1.065,5 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 1.150,5 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655520 700 | |
EAN/GTIN | 4045197549983 | |
Número do fabricante | 655520 700 |