{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 50 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 332 mm | |
Faixa de binário | 10 Nm - 50 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,5 Nm | |
Peso | 600 g | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | óptica | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | Indicador de seguimiento | |
Feedback | indicadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 221 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 257 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655520 50 | |
EAN/GTIN | 4045197549938 | |
Número do fabricante | 655520 50 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave dinamométrica com relógio comparador de graduação 50
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
244,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
360,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm | Nm |
Indicação | analógico | digital |
Precisão de medição do binário | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ajuste do valor de libertação | Indicador de seguimiento | Ponteiro de arraste |
Feedback | indicadora | indicador |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 257 mm | 307 mm |