{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 20 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±1 % | |
Interface | Puerto USB | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | CTB2-G | |
Comprimento total L | 265 mm | |
Faixa de binário | 4 Nm - 20 Nm | |
Resolução | 0,02 Nm | |
Peso | 470 g | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica | |
Princípio de libertação | Activación electromecánica | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | LR3 | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
Dados protocoláveis | sí | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | Indicadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 217 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655360 20 | |
EAN/GTIN | 4571141272978 | |
Número do fabricante | CTB20N2X10D-G |