{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 100 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±1 % | |
Interface | Puerto USB | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | CTB2-G | |
Comprimento total L | 450 mm | |
Faixa de binário | 20 Nm - 100 Nm | |
Resolução | 0,1 Nm | |
Peso | 630 g | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica | |
Princípio de libertação | Activación electromecánica | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | LR3 | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
Dados protocoláveis | sí | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | Indicadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 363 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655360 100 | |
EAN/GTIN | 2050001023148 | |
Número do fabricante | CTB100N2X15D-G |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chave de teste dinamométrica eletrónica 100
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
1 840,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
279,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
257,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
745,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
548,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
745,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 3/8 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Indicação | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha y a la izquierda | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Aperto à direita e à esquerda |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustable | digital, ajustável |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 363 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |