{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 200 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 2 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Interface | Interfaz USB | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 714 | |
Comprimento total L | 547 mm | |
Faixa de binário | 20 Nm - 200 Nm | |
Faixa de binário | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Faixa de binário | 180 lbfin - 1.800 lbfin | |
Resolução | 0,1 Nm | |
Peso | 1.360 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081557 LR3 | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
Dados protocoláveis | sí | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | indicadora; activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfin; lbfft | |
Método de medição | Par de giro; Ángulo de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 516 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 541 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 655235 200 | |
EAN/GTIN | 4018754222834 | |
Número do fabricante | 96500920 |