Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica sem ferramenta de encaixe 100

N.º do artigo: 655235 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 160,29 € /pçs.
  • 66,46 € /pçs.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±2
  • Precisão de medição do ângulo de rotação: ±1
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Interface: Interface USB

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 100 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±2 %
Precisão de medição do ângulo de rotação ±1 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Interface Interface USB
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Série MANOSKOP® 714
Comprimento total L 466 mm
Faixa de binário 10 Nm - 100 Nm
Faixa de binário 7,4 lbfft - 75 lbfft
Faixa de binário 90 lbfin - 900 lbfin
Resolução 0,1 Nm
Peso 1.090 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Indicação digital
Sinalização de ativação visual; sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 4
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081557 LR3
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição eletrónico
Dados protocoláveis sim
Ajuste do valor de libertação digital, ajustável
Feedback indicador; acionador
Leitura comutável Nm; lbfin; lbfft
Método de medição Binário; Ângulo de rotação
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 428 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 445,5 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 655235 100
EAN/GTIN 4018754222827
Número do fabricante 96500910

Descrição

Versão:

Chave eletrónica de binário/ângulo de alta precisão para aparafusar e testar ligações roscadas. Ecrã OLED nítido com ecrã a cores, navegação por menus extremamente fácil. Chave robusta, que pode ser usada de forma rápida e universal através do “modo direto”. Podem ser programadas até 200 caixas de parafuso, que podem ser resumidas em diagramas de sequência. 4 modos de medição: Binário e ângulo de rotação. Resultados processualmente seguros graças ao binário com controlo do ângulo ou ângulo de rotação com controlo do binário. Programável via PC; proteção contra o acesso externo através da introdução de uma palavra-passe. Uma medição do ângulo de rotação é convenientemente possível sem um braço de referência. Modos de função Peak (valor de pico) e Track (contínuo).
A chave pode ser operada no modo de disparo. Quando o binário definido ou o ângulo de rotação são atingidos, a chave pode ser ouvida e sentida como se fosse uma chave de aperto mecânica convencional.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
  • Roquete reversível
  • Medição simples: Para ferramentas com uma dimensão de punção modificada, apenas deve ser introduzido o novo valor. Não há necessidade de conversão complexa com fórmulas.
  • QuickRelease: Encaixe seguro e mudança rápida para ferramentas de inserção.
  • Emissão de dados: A interface USB permite a leitura e avaliação dos dados armazenados no PC.
  • Operação fácil: Todas as funções são selecionadas usando as teclas de seta. Estrutura de menu clara e simples.
  • Sinais de aviso: – Acústico (sinal sonoro) – oticamente mais de 3 LEDs e visor a cores
  • Punho bicomponente: Resistente a óleos, massas, combustíveis, Skydrol.

Como chave dinamométrica eletromecânica com ângulo de rotação, a MANOSKOP® 714 combina o melhor de dois mundos. Os utilizadores beneficiam de medições precisas e eletrónicas, mas também sentem e ouvem o familiar “clique” das chaves de binário mecânicas.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Material fornecido:

Inclui uma caixa de plástico resistente (tam. 400 numa caixa de aço) e 4 baterias (1,5 V Micro / AAA / LR3), cabo de dados USB e software SENSOMASTER 4 para transmitir os dados de medição.

Nota:

Módulo Bluetooth correspondente disponível através da eShop (n.º 52110220).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta