{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 400 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ± 0,5 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Faixa de medição | 20 Nm - 400 Nm | |
Alojamento do quadrado | 1/2 polegada; 3/4 polegada | |
Tipo de produto | Dispositivo de comprobación del par de giro |
Número do artigo | 654350 400 | |
EAN/GTIN | 5060922233073 | |
Número do fabricante | 50675.LOG |