Transdutor de medição “FMT” 1500

N.º do artigo: 654350 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±0,5
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 1.500 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±0,5 %
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Faixa de medição 30 Nm - 1.500 Nm
Alojamento do quadrado 3/4 polegada; 1 polegada
Tipo de produto Verificador de binário

Números de identificação e classificações

Número do artigo 654350 1500
EAN/GTIN 5060922233110
Número do fabricante 50676.LOG

Descrição

Ejecución:

  • Sensores estáticos completos com cabo (2 m) para ligação direta ao n.º 654300 ou 654340 (reconhecimento automático dos dados de calibração).
  • Fixação direta à superfície de trabalho com 3 parafusos (não incluídos).

Volumen de suministro:

Inclui o certificado de calibração UKAS à direita.
Até ao tam. 150, incluindo, com simulador de aparafusadoras para verificação de chaves de fendas elétricas e pneumáticas. Numa caixa de plástico resistente.

Nota:

Não é adequado para chaves de impactos!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta