Testador eletrónico de chaves de parafusos dinamométricas “TST” 10

N.º do artigo: 654300 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 157,37 € /pçs.
  • 1 481,22 € /pçs.
  • 841,23 € /pçs.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a la derecha
  • Precisão de medição do binário: ±0,5
  • Interface: Conexión RS232C
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 10 Nm
Sentido de aperto Apriete a la derecha
Precisão de medição do binário ±0,5 %
Interface Conexión RS232C
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Faixa de medição 0,5 Nm - 10 Nm
Largura do mostrador 288 mm
Altura do mostrador 72 mm
Profundidade do mostrador 160 mm
Peso 2,2 kg
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 654300 10
EAN/GTIN 2050001016935
Número do fabricante 43213/TST10

Descrição

Ejecución:

  • Estrutura robusta em poliuretano para montagem em mesa ou na parede.
  • Ecrã LCD de grande formato.
  • Seleção direta do procedimento de teste através do teclado do pictograma.
  • Interface para ligar um sensor externo. Ao utilizar os sensores n.º 654350, o intervalo de medição e os parâmetros de calibração são automaticamente detetados.
  • Indicação da frequência ao verificar ferramentas pulsadas ou chaves de fendas com embraiagem de segurança.
  • Podem ser programados binários-alvo com valores-limite superior e inferior .
  • Interface de série para ligar uma impressora ou um PC.
  • Alimentação elétrica: Bateria integrada para cerca de 16 h de utilização independente da rede ou funcionamento da rede de 230 V.
  • Software de calibração SCT (disponível gratuitamente após o registo em www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Sensor integrado com sextavadoC 6,3 de 1/4 polegadas e ligação adicional para sensor externo 1.

Ventaja:

Sistema de medição flexível expansível até 100 000 Nm. Operação muito simples.

Aplicación:

Calibre as chaves de parafusos com escala de ajuste ou visor. Ajuste e calibre as chaves de parafusos sem escala. Defina e calibre chaves de fenda elétricas ou pneumáticas com desligamento automático. Utilizando sensores externos opcionais, podem ser verificadas chaves dinamométricas ou chaves de fendas até 100 000 Nm.

Volumen de suministro:

Incluindo certificado de calibração UKAS à direita e simulador de caixa de parafuso para calibração de chaves de fenda elétricas / pneumáticas, 2 parafusos de fixação, cabo de transmissão de dados em série, em uma caixa de plástico.

Nota:

Simuladores de caixas de parafuso para o n.º 654300 e 654350, com o n.º 654352.
Não é adequado para chaves de impactos!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta