Inserto sextavado, 3/4 polegada 50

N.º do artigo: 644500 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 50 mm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
⌀ no lado de saída 66 mm
Comprimento 80 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 644500 50
EAN/GTIN 4018754008865
Número do fabricante 05010050

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. As espessuras de chave toleradas com precisão. Quadrado interno conforme DIN 3120-D 20 com orifício e botão de libertação.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 3/4 polegada  50

Inserto sextavado, 3/4 polegada 50

sob pedido
Em stock
67 peças em stock
41,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
517 peças em stock
19,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 66 mm 68 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces
Quadrado de acionamento 3/4 polegada 3/4 polegada
Comprimento 80 mm 70 mm
Tamanho da chave 50 mm 50 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta