Inserto sextavado, 3/4 polegada 41

N.º do artigo: 644500 41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
111 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 41 mm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
⌀ no lado de saída 55,5 mm
Comprimento 67 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 644500 41
EAN/GTIN 4018754008841
Número do fabricante 05010041

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. As espessuras de chave toleradas com precisão. Quadrado interno conforme DIN 3120-D 20 com orifício e botão de libertação.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 3/4 polegada  41

Inserto sextavado, 3/4 polegada 41

sob pedido
Em stock
111 peças em stock
30,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
791 peças em stock
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
349 peças em stock
28,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 55,5 mm 56 mm 57,1 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces
Quadrado de acionamento 3/4 polegada 3/4 polegada 3/4 polegada
Comprimento 67 mm 64 mm 85 mm
Tamanho da chave 41 mm 41 mm 41 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta