Roquete reversível, 1/2 polegada totalmente isolada 1/2

N.º do artigo: 643801 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
comprimento total 250 mm
Superfície con aislamiento de plástico
com cabeça articulada não
com cabeça giratória não
com extrator não
com função de martelo não
com QuickRelease não
Cabeça do roquete separável do punho não
Punho rotativo não
de extração contínua não
Orifício de alojamento na extremidade do cabo não
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643801 1/2
EAN/GTIN 4067263120926
Número do fabricante 643801 1/2

Descrição

Ejecución:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Nas áreas de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643801643809) podem ser combinadas umas com as outras.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Roquete reversível, 1/2 polegada totalmente isolada 1/2

Roquete reversível, 1/2 polegada totalmente isolada 1/2

sob pedido
Em stock
56 peças em stock
72,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 396 peças em stock
82,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada
comprimento total 250 mm 290 mm - 430 mm
Cabeça do roquete separável do punho não
com QuickRelease não
de extração contínua não não
Número de dentes 72
Tipo de produto Carraca Roquete

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta