Roquete telescópico de dentes finos, extensível de 1/2 polegada 1/2

N.º do artigo: 640295 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 396 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
comprimento total 290 mm - 430 mm
Número de dentes 72
de extração contínua não
Tipo de produto Roquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 640295 1/2
EAN/GTIN 4062406283384
Número do fabricante 640295 1/2

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
A fixação é realizada por meio de um anel de travamento. Com alavanca das mudanças para a direita e para a esquerda.
Extensível de 290 a 430 mm de comprimento em 6 passos. Com cabeça giratória bloqueável e ejetor. Binário máximo permitido 600 Nm.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 12,5 com esfera acionada por mola.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Roquete telescópico de dentes finos, extensível de 1/2 polegada  1/2

Roquete telescópico de dentes finos, extensível de 1/2 polegada 1/2

sob pedido
Em stock
2 396 peças em stock
82,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
72,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada
comprimento total 290 mm - 430 mm 250 mm
Cabeça do roquete separável do punho não
com QuickRelease não
de extração contínua não não
Número de dentes 72
Tipo de produto Roquete Carraca

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta