{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX60 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Medida do perfil A | 13,2 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 22 mm | |
Comprimento | 55 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643633 TX60 | |
EAN/GTIN | 4062406235772 | |
Número do fabricante | 643633 TX60 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de parafusos para Torx®, 1/2 polegada TX60
sob pedido
Em stock
361 peças em stock
8,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
966 peças em stock
13,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 22 mm | 22,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 55 mm | 60 mm |
Perfil Torx® | TX60 | TX60 |
Medida do perfil A | 13,2 mm | 13,2 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |