{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX25 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Medida do perfil A | 4,4 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 22 mm | |
Comprimento | 55 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643633 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406235703 | |
Número do fabricante | 643633 TX25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto para chave de parafusos para Torx®, 1/2 polegada TX25
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 119 peças em stock
8,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 22 mm | 22,5 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 55 mm | 60 mm |
Perfil Torx® | TX25 | TX25 |
Medida do perfil A | 4,4 mm | 4,4 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |