Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido com cabeça esférica 8

N.º do artigo: 643413 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
427 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 8 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 22 mm
Comprimento 100 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
com cabeça esférica sim
com anel de retenção não
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643413 8
EAN/GTIN 4062406235673
Número do fabricante 643413 8

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para aparafusar a um ângulo de até 25°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido com cabeça esférica 8

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido com cabeça esférica 8

sob pedido
Em stock
427 peças em stock
7,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
10,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 22 mm 23,5 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 100 mm 140 mm
com cabeça esférica sim sim
Sextavado 8 mm 8 mm
Tipo de produto Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta